!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRS DE DISQUE À BOISSEAU,FIL SERTI,ARB 5/8 PO-11,6 PO DIA BRS/0.012 PO DIA FIL,AC

BRS DE DISQUE À BOISSEAU,FIL SERTI,ARB 5/8 PO-11,6 PO DIA BRS/0.012 PO DIA FIL,AC

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

BRS DE DISQUE À BOISSEAU,FIL SERTI,ARB 5/8 PO-11,6 PO DIA BRS/0.012 PO DIA FIL,AC close
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
BRS DE DISQUE À BOISSEAU,FIL SERTI,ARB 5/8 PO-11,6 PO DIA BRS/0.012 PO DIA FIL,AC

BRS DE DISQUE À BOISSEAU,FIL SERTI,ARB 5/8 PO-11,6 PO DIA BRS/0.012 PO DIA FIL,AC

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $59.13 / CHAQUE
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
  • N° article WLT13H654
  • N° de modèle du manufacturier 13H654
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.058 lb

Informations sur le produit

Cette brosse soucoupe en fils ondulés a un diamètre de 6 pouces et peut être montée sur une broche à vis. Elle a une vitesse maximale de 9 000 tr/min, un trou d'arbre de 5/8 po-11, une largeur de face de 6 pouces et un diamètre de fil de 0,012 pouce. Cette brosse en acier est conçue pour être utilisée avec des meuleuses d'établi et sur piédestal.

Spécifications techniques

  • ArticleSoucoupe sertie
  • Diamètre de brosse6 po
  • Type de soies Fils ondulés
  • Diamètre de fil 0,012 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)