Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé permanent est construit en acier. Ce raccord à sertir de type JIC est doté d'un coude femelle à courte chute de 90° et mesure 3/4 po x 1 1/16po-12. Il a un raccord pivotant et est exempt de chrome-6.
Spécifications techniques
ArticleRaccord de sertissage hydraulique
À utiliser avec série de tuyaux787TC, 787ST, 797TC, 797ST
Taille de filetage1 1/16 po-12
Mouvement du raccordPivotant
Pression de service max. à 70 F5 000 lb/po²
Sexe du raccord de tuyau AFemelle
Taille du raccord de tuyau A1 1/16 po
Type de connexion - raccord pour tuyau AJIC
Matériau de raccordAcier
NormesJIC
Sexe du raccordFemelle x sans genre
Taille de module du tuyau-12
Pour D.I. de tuyau3/4 po
Forme du raccordCoude long 90 Degrees
Aspiration nominaleNon classé
Type de filetageJIC
Sexe du raccord de tuyau BSans genre
Taille du raccord de tuyau B3/4 po
Type de connexion - raccord pour tuyau BSertissage
RéutilisableNon réutilisable
Type de connexion du raccord de tuyauJIC x sertissage
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca