Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé permanent est construit en acier. Ce raccord à sertir a un coude de 90° et s'adapte à un tuyau de taille 3/4 po. Il a une tête de bride a/ le code 61 et est exempt de chrome 6.
Spécifications techniques
ArticleRaccord de sertissage hydraulique
À utiliser avec série de tuyaux787TC, 787ST, 797TC, 797ST
Taille de filetage0,511 po-27
Mouvement du raccordPivotant
Pression de service max. à 70 F5 000 lb/po²
Sexe du raccord de tuyau AMâle
Taille du raccord de tuyau A1/2 po
Type de connexion - raccord pour tuyau ABride
Matériau de raccordAcier
NormesISO 12151-3
Sexe du raccordMâle x sans genre
Taille de module du tuyau-12
Pour D.I. de tuyau3/4 po
Forme du raccordCoude 90 Degrees
Aspiration nominaleNon classé
Type de filetageBride
Sexe du raccord de tuyau BSans genre
Taille du raccord de tuyau B3/4 po
Type de connexion - raccord pour tuyau BSertissage
RéutilisableNon réutilisable
Type de connexion du raccord de tuyauBride x sertissage
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca