!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTIR,COUDE 90 ° ,TÊTE À BRIDE,1 X 1 1/4 PO,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTIR,COUDE 90 ° ,TÊTE À BRIDE,1 X 1 1/4 PO,ST

PARKER

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTIR,COUDE 90 ° ,TÊTE À BRIDE,1 X 1 1/4 PO,ST close
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
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTIR,COUDE 90 ° ,TÊTE À BRIDE,1 X 1 1/4 PO,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTIR,COUDE 90 ° ,TÊTE À BRIDE,1 X 1 1/4 PO,ST

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $260.76 / CHAQUE
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
  • N° article DYE16N77-20-16
  • N° de modèle du manufacturier 16N77-20-16
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142020
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.45 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 77U est en acier. Il est serti et a un diamètre intérieur de 1 x 1 1/4 po de connexion de port. Ce raccord haute pression est doté d'une tête à bride et d'un coude à 90°. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de sertissage hydraulique
  • À utiliser avec série de tuyaux787TC, 787ST, 797TC, 797ST
  • Taille de filetage0,511 po-27
  • Mouvement du raccordPivotant
  • Pression de service max. à 70 F6 000 lb/po²
  • Sexe du raccord de tuyau AMâle
  • Taille du raccord de tuyau A1/2 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau ABride
  • Matériau de raccordAcier
  • NormesSAE
  • Sexe du raccordMâle x sans genre
  • Taille de module du tuyau -16
  • Pour D.I. de tuyau 1 po
  • Forme du raccord Coude 90 Degrees
  • Aspiration nominale Non classé
  • Type de filetage Bride
  • Sexe du raccord de tuyau B Sans genre
  • Taille du raccord de tuyau B 1 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B Sertissage
  • Réutilisable Non réutilisable
  • Type de connexion du raccord de tuyau Bride x sertissage