!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,COUDE 90 ° ,TÊTE À BRIDE,CODE 61,1 PO,AC

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,COUDE 90 ° ,TÊTE À BRIDE,CODE 61,1 PO,AC

PARKER

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,COUDE 90 ° ,TÊTE À BRIDE,CODE 61,1 PO,AC close
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
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,COUDE 90 ° ,TÊTE À BRIDE,CODE 61,1 PO,AC

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,COUDE 90 ° ,TÊTE À BRIDE,CODE 61,1 PO,AC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $156.45 / CHAQUE
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
  • N° article DYE11943-20-16
  • N° de modèle du manufacturier 11943-20-16
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.55 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé permanent est construit en acier. Ce raccord à sertir a un coude de 90° et s'adapte à un tuyau de taille d'un po. Il a une tête de bride a/ le code 61 et est exempt de chrome 6.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de sertissage hydraulique
  • À utiliser avec série de tuyaux787TC, 787ST, 797TC, 797ST
  • Taille de filetage0,511 po-27
  • Mouvement du raccordPivotant
  • Pression de service max. à 70 F4 000 lb/po²
  • Sexe du raccord de tuyau AMâle
  • Taille du raccord de tuyau A1/2 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau ABride
  • Matériau de raccordAcier
  • NormesISO 12151-3
  • Sexe du raccordMâle x sans genre
  • Taille de module du tuyau -16
  • Pour D.I. de tuyau 1 po
  • Forme du raccord Coude 90 Degrees
  • Aspiration nominale Non classé
  • Type de filetage Bride
  • Sexe du raccord de tuyau B Sans genre
  • Taille du raccord de tuyau B 1 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B Sertissage
  • Réutilisable Non réutilisable
  • Type de connexion du raccord de tuyau Bride x sertissage