Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 77U est en acier. Il est serti et s'adapte à un tuyau de 1/2 po de diamètre intérieur. Ce raccord tournant haute pression est doté d'un coude à 90°. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.
Technical Specs
ArticleRaccord de tuyau hydraulique
Pour D.I. de tuyau1/2 po
Mouvement du raccordPivotant
Sexe du raccord de tuyau BSans genre
Type de connexion - raccord pour tuyau BSertissage