!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD DE SERTISSAGE HYDRAULIQUE, ORS X SERTISSABLE, COUDE 90 DEGREES, TAILLE DE BOYAU -8, FEMELLE X SANS GENRE, ACIER

RACCORD DE SERTISSAGE HYDRAULIQUE, ORS X SERTISSABLE, COUDE 90 DEGREES, TAILLE DE BOYAU -8, FEMELLE X SANS GENRE, ACIER

PARKER

RACCORD DE SERTISSAGE HYDRAULIQUE, ORS X SERTISSABLE, COUDE 90 DEGREES, TAILLE DE BOYAU -8, FEMELLE X SANS GENRE, ACIER close
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
RACCORD DE SERTISSAGE HYDRAULIQUE, ORS X SERTISSABLE, COUDE 90 DEGREES, TAILLE DE BOYAU -8, FEMELLE X SANS GENRE, ACIER

RACCORD DE SERTISSAGE HYDRAULIQUE, ORS X SERTISSABLE, COUDE 90 DEGREES, TAILLE DE BOYAU -8, FEMELLE X SANS GENRE, ACIER

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.07 / CHAQUE
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
  • N° article DYE1J943-8-8
  • N° de modèle du manufacturier 1J943-8-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.327 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de sertissage hydraulique
  • À utiliser avec série de tuyaux301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881
  • Taille de filetage13/16 po-16
  • Mouvement du raccordPivotant
  • Pression de service max. à 70 F9 200 lb/po²
  • Sexe du raccord de tuyau AFemelle
  • Taille du raccord de tuyau A13/16 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau AORS
  • Matériau de raccordAcier
  • NormesSAE 100 R2
  • Sexe du raccordFemelle x sans genre
  • Taille de module du tuyau -8
  • Pour D.I. de tuyau 1/2 po
  • Forme du raccord Coude 90 Degrees
  • Aspiration nominale Non classé
  • Type de filetage ORS
  • Sexe du raccord de tuyau B Sans genre
  • Taille du raccord de tuyau B 1/2 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B Sertissage
  • Réutilisable Non réutilisable
  • Type de connexion du raccord de tuyau ORS x sertissable