!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD 1J743-10-10

RACCORD 1J743-10-10

PARKER

RACCORD 1J743-10-10 close
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
RACCORD 1J743-10-10

RACCORD 1J743-10-10

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $99.87 / CHAQUE
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
  • N° article DYE1J743-10-10
  • N° de modèle du manufacturier 1J743-10-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.425 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau hydraulique
  • À utiliser avec série de tuyaux302, 451
  • Taille de filetage1 po-14
  • Mouvement du raccordPivotant
  • Pression de service max. à 70 F6 000 lb/po²
  • Sexe du raccord de tuyau AFemelle
  • Taille du raccord de tuyau A1 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau AORS
  • Matériau de raccordAcier
  • NormesSAE 100R2
  • Sexe du raccordFemelle x sans genre
  • Taille de module du tuyau -10
  • Pour D.I. de tuyau 5/8 po
  • Forme du raccord Coude 45 Degrees
  • Aspiration nominale Non classé
  • Type de filetage ORS
  • Sexe du raccord de tuyau B Sans genre
  • Taille du raccord de tuyau B 5/8 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B Sertissage
  • Réutilisable Non
  • Type de connexion du raccord de tuyau ORS x sertissable