Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 77U est en acier. Il est serti et s'adapte à un tuyau de 5/8 po de diamètre intérieur. Ce raccord haute pression est doté d'une tête à bride et d'un coude à 45°. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.
Spécifications techniques
ArticleRaccord de sertissage hydraulique
À utiliser avec série de tuyaux787TC, 787ST, 797TC, 797ST
Taille de filetage7/8 po-14
Mouvement du raccordPivotant
Pression de service max. à 70 F5 000 lb/po²
Sexe du raccord de tuyau AFemelle
Taille du raccord de tuyau A7/8 po
Type de connexion - raccord pour tuyau AJIC
Matériau de raccordAcier
NormesISO 12151-5
Sexe du raccordFemelle x sans genre
Taille de module du tuyau-12
Pour D.I. de tuyau3/4 po
Forme du raccordCoude 45 Degrees
Aspiration nominaleNon classé
Type de filetageJIC
Sexe du raccord de tuyau BSans genre
Taille du raccord de tuyau B3/4 po
Type de connexion - raccord pour tuyau BSertissage
RéutilisableNon réutilisable
Type de connexion du raccord de tuyauJIC x sertissage
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca