Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 77U est en acier. Il est droit, femelle, serti et s'adapte à un tuyau de 1/2 po de diamètre intérieur. Ce raccord haute pression est doté d'un coude à 45°, d'un écrou hexagonal et d'un joint torique. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.
Spécifications techniques
ArticleRaccord de sertissage hydraulique
À utiliser avec série de tuyaux787TC, 787ST, 797TC, 797ST
Taille de filetageM24x1,5
Mouvement du raccordPivotant
Pression de service max. à 70 F6 000 lb/po²
Sexe du raccord de tuyau AFemelle
Taille du raccord de tuyau AM24x1,5
Type de connexion - raccord pour tuyau AMétrique
Matériau de raccordAcier
Type de connexion du raccord de tuyauMétrique x sertissage
Taille de module du tuyau-8
Pour D.I. de tuyau1/2 po
Forme du raccordCoude 45 Degrees
Aspiration nominaleNon classé
Type de filetageMétrique
Sexe du raccord de tuyau BSans genre
Taille du raccord de tuyau B1/2 po
Type de connexion - raccord pour tuyau BSertissage
RéutilisableNon réutilisable
Sexe du raccordFemelle x sans genre
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca