!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEMELLE JIC DROITE

FEMELLE JIC DROITE

PARKER

FEMELLE JIC DROITE close
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
FEMELLE JIC DROITE

FEMELLE JIC DROITE

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 692,35 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 2 769,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DYE10671-32-32
  • N° de modèle du manufacturier 10671-32-32
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.76 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau hydraulique
  • À utiliser avec série de tuyaux301LT, 302, 304, 341,351ST, 351TC, 422, 421WC, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC,482ST, 601, 881
  • Taille de filetage2-1/2 po-12
  • Mouvement du raccordPivotant
  • Pression de service max. à 70 F2 500 lb/po²
  • Hose Fitting A GenderFemelle
  • Taille du raccord de tuyau A2-1/2 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau AJIC
  • Matériau de raccordAcier
  • NormesSAE 100 R2
  • Sexe du raccordFemelle x sans genre
  • Taille de module du tuyau -32
  • Pour D.I. de tuyau 2 po
  • Forme du raccord Droit
  • Aspiration nominale Non déterminée
  • Type de filetage JIC
  • Sexe du raccord de tuyau B Sans genre
  • Taille du raccord de tuyau B 2 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B Sertissage
  • Réutilisable Non
  • Type de connexion du raccord de tuyau JIC x sertissable
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)