!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CODE 62 DIRECT 1 PO

CODE 62 DIRECT 1 PO

PARKER

CODE 62 DIRECT 1 PO close
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
CODE 62 DIRECT 1 PO

CODE 62 DIRECT 1 PO

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $142.62 / CHAQUE
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
  • N° article DYE16A43-16-16
  • N° de modèle du manufacturier 16A43-16-16
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de sertissage hydraulique
  • À utiliser avec série de tuyaux787TC, 787ST, 797TC, 797ST
  • Taille de filetage0,511 po-27
  • Mouvement du raccordPivotant
  • Pression de service max. à 70 F6 000 lb/po²
  • Sexe du raccord de tuyau AMâle
  • Taille du raccord de tuyau A1/2 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau ABride
  • Matériau de raccordAcier
  • Type de connexion du raccord de tuyauBride x sertissage
  • Taille de module du tuyau -16
  • Pour D.I. de tuyau 1 po
  • Forme du raccord Droit
  • Aspiration nominale Non classé
  • Type de filetage Bride
  • Sexe du raccord de tuyau B Sans genre
  • Taille du raccord de tuyau B 1 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B Sertissage
  • Réutilisable Non réutilisable
  • Sexe du raccord Mâle x sans genre