Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 77U est en acier. Il est serti et s'adapte à un tuyau de 1/2 po de diamètre intérieur. Ce raccord haute pression est doté d'un tuyau pivotant. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.
Spécifications techniques
ArticleRaccord de sertissage hydraulique
À utiliser avec série de tuyaux787TC, 787ST, 797TC, 797ST
Taille de filetage0,511 po-27
Mouvement du raccordPivotant
Pression de service max. à 70 F5 000 lb/po²
Sexe du raccord de tuyau AMâle
Taille du raccord de tuyau A1/2 po
Type de connexion - raccord pour tuyau ABride
Matériau de raccordAcier
NormesSAE
Sexe du raccordMâle x sans genre
Taille de module du tuyau-8
Pour D.I. de tuyau1/2 po
Forme du raccordDroit
Aspiration nominaleNon classé
Type de filetageBride
Sexe du raccord de tuyau BSans genre
Taille du raccord de tuyau B1/2 po
Type de connexion - raccord pour tuyau BSertissage
RéutilisableNon réutilisable
Type de connexion du raccord de tuyauBride x sertissage
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca