!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉRIE 77U,SERTI,DROIT,FEM,PIVOT,HEX,1 1/4 PO,AC

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉRIE 77U,SERTI,DROIT,FEM,PIVOT,HEX,1 1/4 PO,AC

PARKER

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉRIE 77U,SERTI,DROIT,FEM,PIVOT,HEX,1 1/4 PO,AC close
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
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉRIE 77U,SERTI,DROIT,FEM,PIVOT,HEX,1 1/4 PO,AC

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉRIE 77U,SERTI,DROIT,FEM,PIVOT,HEX,1 1/4 PO,AC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $74.27 / CHAQUE
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
  • N° article DYE10677-8-8
  • N° de modèle du manufacturier 10677-8-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142020
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 77U est en acier. Il est droit, femelle, serti et s'adapte à un tuyau de 1 1/4 po de diamètre intérieur. Ce raccord haute pression a un tuyau pivotant et est de type JIC. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau hydraulique
  • Pour D.I. de tuyau1/2 po
  • Mouvement du raccordRigide
  • Sexe du raccord de tuyau BSans genre
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BSertissage
  • Type de connexion du raccord de tuyauSertissable
  • Taille de module du tuyau -8
  • Forme du raccord Droit
  • Sexe du raccord de tuyau A Femelle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A JIC
  • Matériau de raccord Acier
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)