!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,RIGIDE,MÂLE,SEAL LOK,JNT TOR,1 1/4 PO X 1 11/16POS-12,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,RIGIDE,MÂLE,SEAL LOK,JNT TOR,1 1/4 PO X 1 11/16POS-12,ST

PARKER

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,RIGIDE,MÂLE,SEAL LOK,JNT TOR,1 1/4 PO X 1 11/16POS-12,ST close
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
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,RIGIDE,MÂLE,SEAL LOK,JNT TOR,1 1/4 PO X 1 11/16POS-12,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,RIGIDE,MÂLE,SEAL LOK,JNT TOR,1 1/4 PO X 1 11/16POS-12,ST

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $269.50 / CHAQUE
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
  • N° article DYE1J043-20-20
  • N° de modèle du manufacturier 1J043-20-20
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.39 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé est en acier. Ce raccord rigide à sertir est doté d'un tuyau Seal-lok mâle et d'un joint torique. Il mesure 1 1/4 po x 1 11/16 po-12.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau hydraulique
  • Pour D.I. de tuyau1-1/4 po
  • Forme du raccordDroit
  • Aspiration nominaleNon classé
  • Sexe du raccord de tuyau AMâle
  • Taille du raccord de tuyau B1 1/4 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BSertissage
  • Type de connexion du raccord de tuyauORS x sertissable
  • Taille de module du tuyau -20
  • Taille de filetage 0,511 po-27
  • Mouvement du raccord Pivotant
  • Type de filetage ORS
  • Sexe du raccord de tuyau B Sans genre
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A ORS
  • Matériau de raccord Acier
  • Sexe du raccord Mâle x sans genre