!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTIR,DROIT,TÊTE À BRIDE,1 1/4 PO,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTIR,DROIT,TÊTE À BRIDE,1 1/4 PO,ST

PARKER

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTIR,DROIT,TÊTE À BRIDE,1 1/4 PO,ST close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTIR,DROIT,TÊTE À BRIDE,1 1/4 PO,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTIR,DROIT,TÊTE À BRIDE,1 1/4 PO,ST

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $261.06 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE16A77-20-20
  • N° de modèle du manufacturier 16A77-20-20
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142020
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.15 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 77U est en acier. Il est serti et s'adapte à un tuyau de 1 1/4 po de diamètre intérieur. Ce raccord haute pression est droit et possède une tête à bride. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de sertissage hydraulique
  • À utiliser avec série de tuyaux787TC, 787ST, 797TC, 797ST
  • Taille de filetage0,511 po-27
  • Mouvement du raccordPivotant
  • Pression de service max. à 70 F6 000 lb/po²
  • Sexe du raccord de tuyau AMâle
  • Taille du raccord de tuyau A1/2 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau ABride
  • Matériau de raccordAcier
  • NormesSAE
  • Sexe du raccordMâle x sans genre
  • Taille de module du tuyau -20
  • Pour D.I. de tuyau 1-1/4 po
  • Forme du raccord Droit
  • Aspiration nominale Non classé
  • Type de filetage Bride
  • Sexe du raccord de tuyau B Sans genre
  • Taille du raccord de tuyau B 1 1/4 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B Sertissage
  • Réutilisable Non réutilisable
  • Type de connexion du raccord de tuyau Bride x sertissage
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande