!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS À TÊTE PLATE À DOUILLE, #10-32, 1½PO L, PLATE, ORDINAIRE, 18-8INOX, 100PQ

VIS À TÊTE PLATE À DOUILLE, #10-32, 1½PO L, PLATE, ORDINAIRE, 18-8INOX, 100PQ

APPROVED VENDOR

VIS À TÊTE PLATE À DOUILLE, #10-32, 1½PO L, PLATE, ORDINAIRE, 18-8INOX, 100PQ close
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
VIS À TÊTE PLATE À DOUILLE, #10-32, 1½PO L, PLATE, ORDINAIRE, 18-8INOX, 100PQ

VIS À TÊTE PLATE À DOUILLE, #10-32, 1½PO L, PLATE, ORDINAIRE, 18-8INOX, 100PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.59 / PAQUET de 100
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
  • N° article EBP5WFE6
  • N° de modèle du manufacturier U51566.019.0150
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1133
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Informations sur le produit

Vis à tête plate à douille en acier inoxydable 18-8 non revêtu. Conforme aux normes ASTM F879/ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • ArticleVis à tête plate à douille
  • Système de mesurePouce
  • Taille de prise1/8 po
  • Grade/classe du matériau18-8
  • Taille de filetageNo. 10-32
  • Longueur de fixation1-1/2 po
  • Diamètre de la tête0,411 po
  • Angle de la fraise82 degrés
  • Norme de qualité des matériauxASTM F879
  • Arbre d'entraînement-65 Degrees F
  • Résistance à la traction80 000 lb/po²
  • Ajustement de fil3A
  • Type de tête Plate
  • Type d'entraînement Creux
  • Matériau Acier inoxydable
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Longueur minimale du filetage 7/8 po
  • Hauteur de tête 0,127 po
  • Style de filetage Entièrement fileté
  • Normes dimensionnelles ASME B18.3
  • Température max. 300 Degrees F
  • Dureté Rockwell B80 à C32
  • Direction de filetage Droitier
  • Type de filetage Fin
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)