!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BARIL COUVERT CONFINEMENT DEVERSEMENTS

BARIL COUVERT CONFINEMENT DEVERSEMENTS

CONDOR

BARIL COUVERT CONFINEMENT DEVERSEMENTS close
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
BARIL COUVERT CONFINEMENT DEVERSEMENTS

BARIL COUVERT CONFINEMENT DEVERSEMENTS

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,031.80 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45YX92
  • N° de modèle du manufacturier 4064-BD-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 272.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBaril couvert pour le confinement des déversements
  • Pour nombre de barils de 55 gal4
  • À utiliser avec fourche standardOui
  • Numéro de fabricant du raccord de grille compatible7006-BK
  • Hauteur69 po
  • Comprend un drainNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Longueur65 po
  • Profil basNon
  • ModulaireNon modulaire
  • Matériau de palettePolyéthylène
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • NormesEPA 40 CFR 264.175, SPCC, UFC, NPDES
  • Contribue à la conformité à l'EPA40 CFR 264.175
  • Longueur utile54 po
  • Largeur65 po
  • Fluoré(e) Non
  • À utiliser avec no. de fabricant de raccordement de rampe 5039-BD
  • Passage de fourche 4 directions
  • Matériau de la grille Polyéthylène
  • Comprend Grille amovible
  • Comprend une vessie de trop plein Non
  • En ligne Non
  • Capacité de charge 2 000 lb
  • Garantie du fabricant 1 an
  • Type d'ouverture Couvercle à enroulement
  • Poids du produit 273 lb
  • Capacité de déversement 66 gal
  • Capacité de raccordement au puisard Non
  • Contribue à la conformité SPCC Oui
  • Largeur utile 49 po