!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISONS, JN, TG, 25/PQ

COMBINAISONS, JN, TG, 25/PQ

TYCHEM

COMBINAISONS, JN, TG, 25/PQ close
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
COMBINAISONS, JN, TG, 25/PQ

COMBINAISONS, JN, TG, 25/PQ

TYCHEM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $898.17 / PAQUET de 25
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
  • N° article DUCQC125TYLXL00040
  • N° de modèle du manufacturier QC125TYLXL000400
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.48 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaisons
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête
  • Style de manchetteÉlastique
  • Pour tour de taille41 1/4 po à 44 3/4 po
  • MatériauTychem 2000
  • Hauteur minimale58 po
  • Style de coutureCollé
  • Niveau EPAB
  • Comprend des couvre-bottesNon
  • Étanchéité à la pulvérisationOui
  • AntistatiqueNon
  • CaractéristiquesUne couture est recouverte d'une bande de matériau compatible résistant aux produits chimiques par thermosoudage, col superposé, coutures rubanées offrant une forte résistance aux produits chimiques contre les fortes éclaboussures de liquides.
  • Haute visibilitéNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Construction de la combinaisonCol avec poignets élastiques
  • Comprend les rabats extérieurs des bottesNon
  • Performance du matériauTravaux légers
  • Marque et sérieDupont Tychem 2000
  • Type de vêtementCombinaison
  • Taille de poitrine maximale44 3/4 po
  • Type de protectionProduits chimiques
  • Poids du tissu2,5 oz
  • Épaisseur10 mil
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Jaune
  • Pour taille de poitrine 41 1/4 po à 44 3/4 po
  • Entrejambe 29 po
  • Hauteur maximale 74 po
  • Emballage Vrac
  • Normes ASTM D6978, ASTM F1383, EN 369, EN 374-3, EN ISO 6529 (méthodes A et B), ISO 6529, MIL-STD-282
  • Étanche aux gaz Non
  • Étanche aux liquides Oui
  • Fermeture du poignet Élastique
  • Style (combinaisons) à collier
  • Type de danger Aérosol, particules sèches, non étanche aux gaz, pulvérisation sous pression, pulvérisation réduite
  • Poids du matériau 2,5 oz/vg2
  • Type de fermeture Adhésif
  • Matériau de la combinaison Tychem 2000
  • Comprend des brides de pouce Non
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Capuchon intégré Non
  • Type de protection contre les dangers Pathogènes transmissibles par le sang, particules sèches dangereuses, éclaboussures de produits chimiques légers dangereux, pulvérisations de produits chimiques légers dangereux, poudres dangereuses
  • Taille de poitrine minimale 44 3/4 po
  • Type d'accessoire Combinaisons à col résistant aux produits chimiques
  • Taille TG
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)