!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISONS, JN, 6TG, 4/PQ

COMBINAISONS, JN, 6TG, 4/PQ

TYCHEM

COMBINAISONS, JN, 6TG, 4/PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISONS, JN, 6TG, 4/PQ

COMBINAISONS, JN, 6TG, 4/PQ

TYCHEM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $375.29 / PAQUET de 4

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DUCQC122BYL6X00120
  • N° de modèle du manufacturier QC122BYL6X001200
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaisons
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête
  • Style de manchetteÉlastique
  • Pour tour de taille57 3/4 po à 61 1/4 po
  • MatériauTychem 2000
  • Hauteur minimale81 po
  • Style de coutureCollé
  • Niveau EPAB
  • Comprend des couvre-bottesNon
  • Étanchéité à la pulvérisationOui
  • AntistatiqueNon
  • CaractéristiquesLes chaussettes intégrées sont composées d'un matériau de vêtement, la couture serrée est recouverte d'un tissu de vêtement pour renforcer la couture et réduire le potentiel de pénétration des particules.
  • Haute visibilitéNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Construction de la combinaisonCapuche avec poignets élastiques
  • Comprend les rabats extérieurs des bottesNon
  • Performance du matériauTravaux légers
  • Marque et sérieDupont Tychem 2000
  • Type de vêtementCombinaison
  • Taille de poitrine maximale61 1/4 po
  • Type de protectionProduits chimiques
  • Poids du tissu2,5 oz
  • Épaisseur10 mil
  • Type de cheville Chaussettes attachées
  • Couleur Jaune
  • Pour taille de poitrine 57 3/4 po à 61 1/4 po
  • Entrejambe 34 po
  • Hauteur maximale 85 po
  • Emballage Vrac
  • Normes ASTM D6978, ASTM F1383, EN 369, EN 374-3, EN ISO 6529 (méthodes A et B), ISO 6529, MIL-STD-282
  • Étanche aux gaz Non
  • Étanche aux liquides Non
  • Fermeture du poignet Élastique
  • Style (combinaisons) Capuchon
  • Type de danger Aérosol, particules sèches, non étanche aux gaz, pulvérisation sous pression, pulvérisation réduite
  • Poids du matériau 2,5 oz/vg2
  • Type de fermeture Adhésif
  • Matériau de la combinaison Tychem 2000
  • Comprend des brides de pouce Non
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Capuchon intégré Oui
  • Type de protection contre les dangers Pathogènes transmissibles par le sang, particules sèches dangereuses, éclaboussures de produits chimiques légers dangereux, pulvérisations de produits chimiques légers dangereux, poudres dangereuses
  • Taille de poitrine minimale 44 3/4 po
  • Type d'accessoire Combinaisons à capuche résistante aux produits chimiques
  • Taille 6TG
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande