!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISONS, JN, 5TG, 4/PQ

COMBINAISONS, JN, 5TG, 4/PQ

TYCHEM

COMBINAISONS, JN, 5TG, 4/PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISONS, JN, 5TG, 4/PQ

COMBINAISONS, JN, 5TG, 4/PQ

TYCHEM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $347.57 / PAQUET de 4

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DUCQC122SYL5X00120
  • N° de modèle du manufacturier QC122SYL5X001200
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaisons
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête
  • Style de manchetteÉlastique
  • Entrejambe33 po
  • Hauteur maximale82 po
  • EmballageVrac
  • NormesASTM D6978, ASTM F1383, EN 369, EN 374-3, EN ISO 6529 (méthodes A et B), ISO 6529, MIL-STD-282
  • Étanche aux gazNon
  • Étanche aux liquidesNon
  • Fermeture du poignetÉlastique
  • Style (combinaisons)Capuchon
  • Type de dangerAérosol, particules sèches, non étanche aux gaz, pulvérisation sous pression, pulvérisation réduite
  • Poids du matériau2,5 oz/vg2
  • Type de fermetureFermeture à glissière
  • Matériau de la combinaisonTychem 2000
  • Comprend des brides de pouceNon
  • Pulvérisation réduiteOui
  • Capuchon intégréOui
  • Type de protection contre les dangersPathogènes transmissibles par le sang, particules sèches dangereuses, éclaboussures de produits chimiques légers dangereux, pulvérisations de produits chimiques légers dangereux, poudres dangereuses
  • Taille de poitrine minimale44 3/4 po
  • Type d'accessoireCombinaisons
  • Taille5TG
  • Type de cheville Chaussettes attachées
  • Couleur Jaune
  • Pour taille de poitrine 53 3/4 po à 57 1/4 po
  • Matériau Tychem 2000
  • Hauteur minimale 79 po
  • Style de couture Surjeté
  • Niveau EPA B
  • Comprend des couvre-bottes Non
  • Étanchéité à la pulvérisation Oui
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques Chaussettes intégrées composées d'un matériau de vêtement, de multiples fils imbriqués sont cousus autour des bords bruts du matériau de vêtement pour créer une couture solide et résistante aux contraintes.
  • Haute visibilité Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Construction de la combinaison Capuche avec poignets élastiques
  • Comprend les rabats extérieurs des bottes Non
  • Performance du matériau Travaux légers
  • Marque et série Dupont Tychem 2000
  • Type de vêtement Combinaison
  • Taille de poitrine maximale 57 1/4 po
  • Type de protection Produits chimiques
  • Poids du tissu 2,5 oz
  • Épaisseur 10 mil
  • Pays d’origine Honduras (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande