!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON, JAUNE, MODELE 122, P

COMBINAISON, JAUNE, MODELE 122, P

ALPHATEC

COMBINAISON, JAUNE, MODELE 122, P close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISON, JAUNE, MODELE 122, P

COMBINAISON, JAUNE, MODELE 122, P

ALPHATEC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 124,76 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 748,56 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANLYE30T9212202
  • N° de modèle du manufacturier YE30-T-92-122-02
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaisons
  • Caractéristiques de la fermetureFermeture à glissière bidirectionnelle
  • Style de manchetteÉlastique
  • Pour tour de taille22 po
  • MatériauLaminé non tissé
  • Hauteur minimale60 po
  • Style de coutureCollé et soudé
  • NormesCE Catégorie III (Type 3-B, Type 4-B, Type 5-B), EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126
  • Étanche aux gazNon
  • Étanchéité à la pulvérisationOui
  • AntistatiqueOui
  • CaractéristiquesLéger et durable
  • Haute visibilitéOui
  • Type de fermetureFermeture à glissière
  • Matériau de la combinaisonAlphaTec 3000
  • Performance du matériauTravaux légers
  • Capuchon intégréOui
  • Type de protection contre les dangersPathogène à diffusion hématogène, particules sèches dangereuses, éclaboussure de produits chimiques légers dangereux, pulvérisation de produits chimiques légers dangereux
  • Type de protectionProduits chimiques
  • Poids du tissu2,21 oz
  • Épaisseur75 g/m²
  • Type de cheville Chaussettes attachées
  • Couleur Jaune
  • Pour taille de poitrine 23 po
  • Entrejambe 31 po
  • Hauteur maximale 67 po
  • Emballage Emballage individuel
  • Série Modèle 122
  • Niveau EPA Non classé
  • Étanche aux liquides Oui
  • Fermeture du poignet Élastique
  • Style (combinaisons) Capuchon
  • Type de danger Éclaboussure de liquide, pulvérisation de liquide
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Construction de la combinaison À capuche avec poignets élastiques et chaussettes attachées
  • Comprend les rabats extérieurs des bottes Oui
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Type de vêtement Combinaison
  • Classement des agents pathogènes et chimiques Conforme à la norme ASTM F1671, conforme à la norme EN 14126
  • Type d'accessoire Combinaisons résistantes aux produits chimiques
  • Taille P
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande