!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISONS, BLNC, TG

COMBINAISONS, BLNC, TG

TYCHEM

COMBINAISONS, BLNC, TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISONS, BLNC, TG

COMBINAISONS, BLNC, TG

TYCHEM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,328.09 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DUCSL121TWHXL00040
  • N° de modèle du manufacturier SL121TWHXL000400
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.62 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaisons
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête
  • Style de manchetteÉlastique
  • Pour tour de taille41 1/4 po à 44 3/4 po
  • MatériauTychem 4000
  • Hauteur minimale58 po
  • Style de coutureCollé
  • Niveau EPAB
  • Comprend des couvre-bottesNon
  • Étanchéité à la pulvérisationOui
  • AntistatiqueNon
  • Type de dangerAérosol, particules sèches, non étanche aux gaz, pulvérisation sous pression, pulvérisation réduite
  • Poids du matériau3,6 oz/vg2
  • Type de fermetureFermeture à glissière
  • Matériau de la combinaisonTychem 4000
  • Comprend des brides de pouceNon
  • Pulvérisation réduiteOui
  • Capuchon intégréNon
  • Type de protection contre les dangersPathogènes transmissibles par le sang, particules sèches dangereuses, éclaboussures de produits chimiques légers dangereux, pulvérisations de produits chimiques légers dangereux, poudres dangereuses
  • Taille de poitrine minimale44 3/4 po
  • Type d'accessoireCombinaisons à col résistant aux produits chimiques
  • TailleTG
  • Type de cheville Chaussettes attachées
  • Couleur Blanc
  • Pour taille de poitrine 41 1/4 po à 44 3/4 po
  • Entrejambe 29 po
  • Hauteur maximale 74 po
  • Emballage Vrac
  • Normes ASTM D6978, EN 369, EN 374-3, EN ISO 6529 (méthodes A et B), ISO 6529, MIL-STD-282
  • Étanche aux gaz Non
  • Étanche aux liquides Oui
  • Fermeture du poignet Élastique
  • Style (combinaisons) à collier
  • Haute visibilité Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Construction de la combinaison Col avec poignets élastiques
  • Comprend les rabats extérieurs des bottes Non
  • Performance du matériau Travaux légers
  • Marque et série Dupont Tychem 4000
  • Type de vêtement Combinaison
  • Taille de poitrine maximale 44 3/4 po
  • Type de protection Produits chimiques
  • Poids du tissu 3,6 oz
  • Épaisseur 13 mil
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande