!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISONS, BLNC, 4TG

COMBINAISONS, BLNC, 4TG

TYCHEM

COMBINAISONS, BLNC, 4TG close
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
COMBINAISONS, BLNC, 4TG

COMBINAISONS, BLNC, 4TG

TYCHEM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,328.09 / CHAQUE
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
  • N° article DUCSL125TWH4X00060
  • N° de modèle du manufacturier SL125TWH4X000600
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaisons
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête
  • Style de manchetteÉlastique
  • Entrejambe32 po
  • Hauteur maximale79 po
  • EmballageVrac
  • NormesASTM D6978, EN 369, EN 374-3, EN ISO 6529 (méthodes A et B), ISO 6529, MIL-STD-282
  • Étanche aux gazNon
  • Étanche aux liquidesOui
  • Fermeture du poignetÉlastique
  • Style (combinaisons)à collier
  • Haute visibilitéNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Construction de la combinaisonCol avec poignets élastiques
  • Comprend les rabats extérieurs des bottesNon
  • Performance du matériauTravaux légers
  • Marque et sérieDupont Tychem 4000
  • Type de vêtementCombinaison
  • Taille de poitrine maximale53 3/4 po
  • Type de protectionProduits chimiques
  • Poids du tissu3,6 oz
  • Épaisseur13 mil
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Blanc
  • Pour taille de poitrine 50 3/4 po à 54 1/4 po
  • Matériau Tychem 4000
  • Hauteur minimale 76 po
  • Style de couture Collé
  • Niveau EPA B
  • Comprend des couvre-bottes Non
  • Étanchéité à la pulvérisation Oui
  • Antistatique Non
  • Type de danger Aérosol, particules sèches, non étanche aux gaz, pulvérisation sous pression, pulvérisation réduite
  • Poids du matériau 3,6 oz/vg2
  • Type de fermeture Fermeture à glissière
  • Matériau de la combinaison Tychem 4000
  • Comprend des brides de pouce Non
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Capuchon intégré Non
  • Type de protection contre les dangers Pathogènes transmissibles par le sang, particules sèches dangereuses, éclaboussures de produits chimiques légers dangereux, pulvérisations de produits chimiques légers dangereux, poudres dangereuses
  • Taille de poitrine minimale 44 3/4 po
  • Type d'accessoire Combinaisons
  • Taille 4TG
  • Pays d’origine Honduras (sous réserve de modification)