!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISONS, BLNC, 4TG

COMBINAISONS, BLNC, 4TG

TYCHEM

COMBINAISONS, BLNC, 4TG close
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
COMBINAISONS, BLNC, 4TG

COMBINAISONS, BLNC, 4TG

TYCHEM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,470.74 / CHAQUE
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
  • N° article DUCSL121TWH4X00040
  • N° de modèle du manufacturier SL121TWH4X000400
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaisons
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête
  • Style de manchetteÉlastique
  • Pour tour de taille50 3/4 po à 54 1/4 po
  • MatériauTychem 4000
  • Hauteur minimale76 po
  • Style de coutureCollé
  • Niveau EPAB
  • Comprend des couvre-bottesNon
  • Étanchéité à la pulvérisationOui
  • AntistatiqueNon
  • Type de dangerAérosol, particules sèches, non étanche aux gaz, pulvérisation sous pression, pulvérisation réduite
  • Poids du matériau3,6 oz/vg2
  • Type de fermetureFermeture à glissière
  • Matériau de la combinaisonTychem 4000
  • Comprend des brides de pouceNon
  • Pulvérisation réduiteOui
  • Capuchon intégréNon
  • Type de protection contre les dangersPathogènes transmissibles par le sang, particules sèches dangereuses, éclaboussures de produits chimiques légers dangereux, pulvérisations de produits chimiques légers dangereux, poudres dangereuses
  • Taille de poitrine minimale44 3/4 po
  • Type d'accessoireCombinaisons à col résistant aux produits chimiques
  • Taille4TG
  • Type de cheville Chaussettes attachées
  • Couleur Blanc
  • Pour taille de poitrine 50 3/4 po à 54 1/4 po
  • Entrejambe 32 po
  • Hauteur maximale 79 po
  • Emballage Vrac
  • Normes ASTM D6978, EN 369, EN 374-3, EN ISO 6529 (méthodes A et B), ISO 6529, MIL-STD-282
  • Étanche aux gaz Non
  • Étanche aux liquides Oui
  • Fermeture du poignet Élastique
  • Style (combinaisons) à collier
  • Haute visibilité Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Construction de la combinaison Col avec poignets élastiques
  • Comprend les rabats extérieurs des bottes Non
  • Performance du matériau Travaux légers
  • Marque et série Dupont Tychem 4000
  • Type de vêtement Combinaison
  • Taille de poitrine maximale 54 1/4 po
  • Type de protection Produits chimiques
  • Poids du tissu 3,6 oz
  • Épaisseur 13 mil
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)