!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISONS, BLNC, 4/PQ

COMBINAISONS, BLNC, 4/PQ

TYCHEM

COMBINAISONS, BLNC, 4/PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISONS, BLNC, 4/PQ

COMBINAISONS, BLNC, 4/PQ

TYCHEM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $233.65 / PAQUET de 4

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DUCNG120SWH6X00250
  • N° de modèle du manufacturier NG120SWH6X002500
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaisons
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête
  • Style de manchetteOuverte
  • Pour tour de taille57 1/4 po à 60 3/4 po
  • MatériauProShield 60
  • Hauteur minimale81 po
  • Style de coutureSurjeté
  • Niveau EPAC
  • Comprend des couvre-bottesNon
  • Étanchéité à la pulvérisationNon
  • Style (combinaisons)à collier
  • Type de dangerAérosol, particules sèches, non étanche aux gaz, pulvérisation réduite
  • Poids du matériau1,8 oz/vg2
  • Type de fermetureFermeture à glissière
  • Matériau de la combinaisonFilm stratifié microporeux
  • Comprend des brides de pouceNon
  • Pulvérisation réduiteOui
  • Capuchon intégréNon
  • Type de protection contre les dangersParticules sèches non dangereuses, éclaboussures liquides non dangereuses
  • Taille de poitrine minimale44 3/4 po
  • Type d'accessoireCombinaisons à col jetable
  • Épaisseur10 mil
  • Type de cheville Ouverte
  • Couleur Blanc
  • Pour taille de poitrine 57 1/4 po à 60 3/4 po
  • Entrejambe 29 3/4 po
  • Hauteur maximale 85 po
  • Emballage Vrac
  • Normes ASTM D6978, ASTM F1383, EN 369, EN 374-3, EN ISO 6529 (méthodes A et B), ISO 6529, MIL-STD-282
  • Étanche aux gaz Non
  • Étanche aux liquides Non
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques Collet rabattu
  • Haute visibilité Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Construction de la combinaison Col avec poignets ouverts, chevilles
  • Comprend les rabats extérieurs des bottes Non
  • Performance du matériau Robuste
  • Marque et série Dupont ProShield 60
  • Type de vêtement Combinaison
  • Taille de poitrine maximale 60 3/4 po
  • Type de protection Liquide, particules
  • Poids du tissu 1,8 oz
  • Pays d’origine République dominicaine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande