!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISONS, BLNC, 25/PQ

COMBINAISONS, BLNC, 25/PQ

TYCHEM

COMBINAISONS, BLNC, 25/PQ close
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
COMBINAISONS, BLNC, 25/PQ

COMBINAISONS, BLNC, 25/PQ

TYCHEM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $422.80 / PAQUET de 25
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
  • N° article DUCNB125SWHXL00250
  • N° de modèle du manufacturier NB125SWHXL002500
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaisons
  • Caractéristiques de la fermetureFermeture à glissière
  • Style de manchetteÉlastique
  • Entrejambe28 1/4 po
  • Hauteur maximale74 po
  • EmballageVrac
  • NormesASTM D6978, ASTM F1383, EN 369, EN 374-3, EN ISO 6529 (méthodes A et B), ISO 6529, MIL-STD-282
  • Étanche aux gazNon
  • Étanche aux liquidesNon
  • Fermeture du poignetÉlastique
  • Style (combinaisons)à collier
  • Haute visibilitéNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Construction de la combinaisonCol avec poignets élastiques
  • Comprend les rabats extérieurs des bottesNon
  • Performance du matériauTravaux légers
  • Marque et sérieDupont ProShield 50
  • Type de vêtementCombinaison
  • Taille de poitrine maximale44 1/4 po
  • Type de protectionLiquide, particules
  • Poids du tissu1,5 oz
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Blanc
  • Pour taille de poitrine 27 po
  • Matériau ProShield 50
  • Hauteur minimale 58 po
  • Style de couture Surjeté
  • Niveau EPA C
  • Comprend des couvre-bottes Non
  • Étanchéité à la pulvérisation Non
  • Antistatique Non
  • Type de danger Aérosol, particules sèches, non étanche aux gaz, pulvérisation réduite
  • Poids du matériau 1,5 oz/vg2
  • Type de fermeture Fermeture à glissière
  • Matériau de la combinaison Film stratifié microporeux
  • Comprend des brides de pouce Non
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Capuchon intégré Non
  • Type de protection contre les dangers Particules sèches non dangereuses, éclaboussures liquides non dangereuses
  • Taille de poitrine minimale 44 3/4 po
  • Type d'accessoire Combinaisons à col jetable
  • Épaisseur 10 mil
  • Pays d’origine République dominicaine (sous réserve de modification)