!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISONS, BLNC, 25/PQ

COMBINAISONS, BLNC, 25/PQ

TYCHEM

COMBINAISONS, BLNC, 25/PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISONS, BLNC, 25/PQ

COMBINAISONS, BLNC, 25/PQ

TYCHEM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $321.23 / PAQUET de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DUCNB125SWH3X00250
  • N° de modèle du manufacturier NB125SWH3X002500
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaisons
  • Caractéristiques de la fermetureFermeture à glissière
  • Style de manchetteÉlastique
  • Entrejambe29 1/4 po
  • Hauteur maximale76 po
  • EmballageVrac
  • NormesASTM D6978, ASTM F1383, EN 369, EN 374-3, EN ISO 6529 (méthodes A et B), ISO 6529, MIL-STD-282
  • Étanche aux gazNon
  • Étanche aux liquidesNon
  • Fermeture du poignetÉlastique
  • Style (combinaisons)à collier
  • Haute visibilitéNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Construction de la combinaisonCol avec poignets élastiques
  • Comprend les rabats extérieurs des bottesNon
  • Performance du matériauTravaux légers
  • Marque et sérieDupont ProShield 50
  • Type de vêtementCombinaison
  • Taille de poitrine maximale51 1/4 po
  • Type de protectionLiquide, particules
  • Poids du tissu1,5 oz
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Blanc
  • Pour taille de poitrine 47 3/4 po à 51 1/4 po
  • Matériau ProShield 50
  • Hauteur minimale 74 po
  • Style de couture Surjeté
  • Niveau EPA C
  • Comprend des couvre-bottes Non
  • Étanchéité à la pulvérisation Non
  • Antistatique Non
  • Type de danger Aérosol, particules sèches, non étanche aux gaz, pulvérisation réduite
  • Poids du matériau 1,5 oz/vg2
  • Type de fermeture Fermeture à glissière
  • Matériau de la combinaison Film stratifié microporeux
  • Comprend des brides de pouce Non
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Capuchon intégré Non
  • Type de protection contre les dangers Particules sèches non dangereuses, éclaboussures liquides non dangereuses
  • Taille de poitrine minimale 44 3/4 po
  • Type d'accessoire Combinaisons à col jetable
  • Épaisseur 10 mil
  • Pays d’origine République dominicaine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande