!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISONS, BEIGE, G

COMBINAISONS, BEIGE, G

TYCHEM

COMBINAISONS, BEIGE, G close
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
COMBINAISONS, BEIGE, G

COMBINAISONS, BEIGE, G

TYCHEM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $410.17 / CHAQUE
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
  • N° article DUCRC128TTNLG00010
  • N° de modèle du manufacturier RC128TTNLG000100
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.52 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaisons
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête
  • Style de manchetteÉlastique
  • Pour tour de taille37 1/4 po à 40 3/4 po
  • MatériauTychem Responder CSM
  • Hauteur minimale65 po
  • Style de coutureCollé
  • Niveau EPAB
  • Comprend des couvre-bottesNon
  • Étanchéité à la pulvérisationOui
  • AntistatiqueNon
  • Type de dangerAérosol, particules sèches, étanche aux gaz, pulvérisation sous pression, pulvérisation réduite
  • Poids du matériau11,5 oz/vg2
  • Type de fermetureFermeture à glissière
  • Matériau de la combinaisonTychem Responder CSM
  • Comprend des brides de pouceNon
  • Pulvérisation réduiteOui
  • Capuchon intégréOui
  • Type de protection contre les dangersPathogènes transmissibles par le sang, agents chimiques et de guerre, particules sèches dangereuses, gaz dangereux, éclaboussures de produits chimiques lourds dangereux, pulvérisations de produits chimiques lourds dangereux, éclaboussures de produits chimiques légers dangereux, pulvérisations de produits chimiques légers dangereux, éclaboussures de produits chimiques modérés dangereux, pulvérisations de produits chimiques modérés dangereux, poudres dangereuses.
  • Taille de poitrine minimale44 3/4 po
  • Type d'accessoireCombinaisons à capuche résistante aux produits chimiques
  • TailleG
  • Type de cheville Chaussettes attachées
  • Couleur Beige
  • Pour taille de poitrine 37 1/4 po à 40 3/4 po
  • Entrejambe 27 3/4 po
  • Hauteur maximale 69 po
  • Emballage Vrac
  • Normes ASTM D6978, EN 369, EN 374-3, EN ISO 6529 (méthodes A et B), ISO 6529, MIL-STD-282
  • Étanche aux gaz Oui
  • Étanche aux liquides Oui
  • Fermeture du poignet Gant attaché
  • Style (combinaisons) Capuchon
  • Haute visibilité Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Construction de la combinaison Capuche avec poignets élastiques
  • Comprend les rabats extérieurs des bottes Oui
  • Performance du matériau Travaux légers
  • Marque et série Dupont Tychem Responder CSM
  • Type de vêtement Combinaison
  • Taille de poitrine maximale 40 3/4 po
  • Type de protection Produits chimiques
  • Poids du tissu 9,3 oz
  • Épaisseur 18 mil