Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette combinaison à capuche jaune Alphatec 2300 est de taille petite et fabriquée en polyéthylène. Elle intègre des éléments à haute visibilité. Elle a été testée contre les fuites vers l'intérieur et possède une capuche élastique en 3 parties adaptée au respirateur ainsi qu'une fermeture à glissière bidirectionnelle avec rabat anti-tempête. Son tissu bicomposé contrecollé résiste au délaminage.
Spécifications techniques
ArticleCombinaison jetable à capuchon
Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête, fermeture à glissière bidirectionnelle
Pour taille de poitrine23 po
Entrejambe31 po
Style de coutureBordée
NormesASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D3787, ASTM D2582, 16 CFR 1610, AATCC 127, ASTM F1671, AATCC 76, ISO 13982-2, ISO 11092, ISO 16604, ISO 22610, ISO/DIS 22611, ISO 22612
Comprend des couvre-bottesNon
Étanchéité à la pulvérisationOui
CaractéristiquesCapuchon élastique en trois pièces pour permettre l'utilisation d'un appareil respiratoire, combinaison entière (et non seulement le tissu) soumise à des essais d'étanchéité pour les fuites vers l'intérieur, tissu bicomposé contrecollé léger, robuste et résistant au délaminage, poignets, chevilles et ceinture élastiques pour assurer un ajustement ergonomique et pour améliorer le confort, passe-pouces pour empêcher le mouvement des manches, antistatique et sans silicone
Style de dos respirantAucun
Comprend les rabats extérieurs des bottesNon
Pulvérisation réduiteOui
Poids du tissu1,92 oz
Épaisseur65 gsm
Type de chevilleChaussettes attachées
CouleurJaune
Pour tour de taille22 po
MatériauTissu stratifié résistant aux produits chimiques
SérieAlphaTec 2300
Étanche aux gazNon
Étanche aux liquidesNon
AntistatiqueOui
Haute visibilitéOui
Type de fermetureGlissière bidirectionnelle, rabat-tempête
Comprend des brides de pouceOui
Capuchon intégréOui
TailleP
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca