!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMB.,À CAPUCHE,PGN ET CHEV. ÉLAST.,FRMTR ÉCL,COUT. SRG,JNE,TLE MOYNE,TYCHEM 2000

COMB.,À CAPUCHE,PGN ET CHEV. ÉLAST.,FRMTR ÉCL,COUT. SRG,JNE,TLE MOYNE,TYCHEM 2000

DUPONT

COMB.,À CAPUCHE,PGN ET CHEV. ÉLAST.,FRMTR ÉCL,COUT. SRG,JNE,TLE MOYNE,TYCHEM 2000 close
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
COMB.,À CAPUCHE,PGN ET CHEV. ÉLAST.,FRMTR ÉCL,COUT. SRG,JNE,TLE MOYNE,TYCHEM 2000

COMB.,À CAPUCHE,PGN ET CHEV. ÉLAST.,FRMTR ÉCL,COUT. SRG,JNE,TLE MOYNE,TYCHEM 2000

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.00 / CHAQUE
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
  • N° article DUCQC127S-MD
  • N° de modèle du manufacturier QC127SYLMD001200
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # 951
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de combinaisons résistantes aux produits chimiques est fabriqué à partir de matériau Tychem 2 000 QC enduit de polyéthylène et possède une capuche, une fermeture à glissière à rabat et des coutures surjetées. Avec des poignets et des chevilles élastiques, cet ensemble de combinaisons jaunes de taille medium offre une protection contre les éclaboussures. Cet ensemble de combinaisons a un tour de poitrine de 35 ¼ po à 38 ¾ po et un entrejambe de 27 ½ po.

Spécifications techniques

  • ArticleDuPont(TM) Tychem(R) QC combinaison
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête à fermeture adhésive
  • Pour taille de poitrine35-1/4 po - 38-3/4 po
  • Entrejambe27-1/2 po
  • Style de coutureSurjetée
  • NormesASTM D1777, D3776, D3786, D1117, D5034, 16 CFR 1610 Classe 1
  • Fermeture du poignetÉlastique
  • Type de fermetureGlissière
  • Capuchon intégréOui
  • Poids du tissu2,5 oz
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Jaune
  • Pour tour de taille S.O.
  • Matériau Tychem 2000
  • Série QC127SYL
  • Étanchéité à la pulvérisation Oui
  • Caractéristiques De multiples fils entrecroisés sont cousus autour des bords bruts du tissu du vêtement pour créer une couture solide et résistante aux contraintes, col superposé, ouverture élastique pour un ajustement plus serré au poignet, ouverture élastique pour un ajustement plus serré à la cheville, rabats anti-tempête, capuche attachée avec ouverture élastique autour du visage.
  • Matériau de la combinaison Tychem 2000
  • Taille M
  • Taille Moyen