!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMB., À CAPUCHE, PGN ET CHEV. ÉLAST., FRMTR ÉCL, COUT. ÉTNCH, JNE, TLE L., TYCHEM 2000

COMB., À CAPUCHE, PGN ET CHEV. ÉLAST., FRMTR ÉCL, COUT. ÉTNCH, JNE, TLE L., TYCHEM 2000

DUPONT

COMB., À CAPUCHE, PGN ET CHEV. ÉLAST., FRMTR ÉCL, COUT. ÉTNCH, JNE, TLE L., TYCHEM 2000 close
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
COMB., À CAPUCHE, PGN ET CHEV. ÉLAST., FRMTR ÉCL, COUT. ÉTNCH, JNE, TLE L., TYCHEM 2000

COMB., À CAPUCHE, PGN ET CHEV. ÉLAST., FRMTR ÉCL, COUT. ÉTNCH, JNE, TLE L., TYCHEM 2000

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $76.80 / CHAQUE
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
  • N° article DUCQC127T-LG
  • N° de modèle du manufacturier QC127TYLLG000400
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Ensemble de combinaisons résistantes aux produits chimiques en Tychem 2 000 QC enduit de polyéthylène. Possède une capuche, une fermeture adhésive à rabat anti-tempête et des coutures scellées. Avec des poignets et des chevilles élastiques, cet ensemble de combinaisons jaunes de taille large offre une protection contre les éclaboussures. Cet ensemble de combinaisons a un tour de poitrine de 38 ¼ po à 41 ¾ po et un entrejambe de 28 ½ po.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison DuPont Tychem QC
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête à fermeture adhésive
  • Pour taille de poitrine38-1/4 po - 41-3/4 po
  • Entrejambe28-1/2 po
  • Style de coutureScellée
  • NormesASTM D1777, D3776, D3786, D1117, D5034, 16 CFR 1610 Classe 1
  • Fermeture du poignetÉlastique
  • Type de fermetureGlissière, rabat-tempête avec adhésif
  • Capuchon intégréOui
  • Poids du tissu2,5 oz
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Jaune
  • Pour tour de taille S.O.
  • Matériau Tychem(R) QC
  • Série QC127TYL
  • Étanchéité à la pulvérisation Oui
  • Caractéristiques Les coutures étanches offrent une forte résistance aux produits chimiques contre les fortes projections de liquides, une couture est recouverte d'une bande de matériau compatible résistant aux produits chimiques par thermosoudage, un rabat anti-tempête recouvre la fermeture à glissière qui peut être scellée par le porteur avec une bande adhésive pour empêcher l'intrusion au niveau de la fermeture à glissière, une ouverture élastique pour un ajustement plus serré au poignet, une ouverture élastique pour un ajustement plus serré à la cheville, des rabats anti-tempête, une capuche attachée avec un élastique autour de l'ouverture du visage.
  • Matériau de la combinaison Tychem(R) QC
  • Taille L
  • Taille Grand