!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON À CAPUCHE RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TEXTILE LAMINÉ NON TISSÉ,POIGNETS ÉLASTIQUES,BANDES,6/PQT,5TG

COMBINAISON À CAPUCHE RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TEXTILE LAMINÉ NON TISSÉ,POIGNETS ÉLASTIQUES,BANDES,6/PQT,5TG

CHEMSPLASH

COMBINAISON À CAPUCHE RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TEXTILE LAMINÉ NON TISSÉ,POIGNETS ÉLASTIQUES,BANDES,6/PQT,5TG close
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
COMBINAISON À CAPUCHE RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TEXTILE LAMINÉ NON TISSÉ,POIGNETS ÉLASTIQUES,BANDES,6/PQT,5TG

COMBINAISON À CAPUCHE RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TEXTILE LAMINÉ NON TISSÉ,POIGNETS ÉLASTIQUES,BANDES,6/PQT,5TG

CHEMSPLASH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $248.69 / PAQUET de 6
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
  • N° article ENV7015YT5XL
  • N° de modèle du manufacturier 7015YT5XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.5 lb

Informations sur le produit

Combinaison de protection contre les produits chimiques jaune, de taille 5TG, en Chemsplash 1. Intègre des éléments à haute visibilité. Se caractérise par un taux élevé de transfert de vapeur d'eau, zone des épaules et dos élastique résistant aux déchirures, entrejambe à goussets plus large, ainsi qu'une fermeture sous patte avec ruban adhésif.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison résistante aux produits chimiques
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête, ruban adhésif
  • Pour taille de poitrine70 po
  • MatériauChemSplash 1
  • SérieChemSplash 1
  • Étanche aux gazOui
  • Étanchéité à la pulvérisationOui
  • CaractéristiquesTaux élevé de transfert de vapeur d'eau, zone des épaules et dos élastique résistant aux déchirures, entrejambe à goussets.
  • Type de fermetureGlissière
  • Pulvérisation réduiteOui
  • Poids du tissu2,1 oz
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Jaune
  • Entrejambe 32 po
  • Style de couture Scellée
  • Normes ASTM 1001, EN ISO 13982-1:2004, EN 1149-1, 14126, 14605:2005, 13034:2005, 1073:2002
  • Comprend des couvre-bottes Non
  • Fermeture du poignet Élastique
  • Style de dos respirant Intégral
  • Comprend les rabats extérieurs des bottes Non
  • Capuchon intégré Oui
  • Taille 5T Grand