!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON JETABLE À CAPUCHON,KLEENGUARD A70,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,4TG,JN

COMBINAISON JETABLE À CAPUCHON,KLEENGUARD A70,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,4TG,JN

KIMBERLY-CLARK

COMBINAISON JETABLE À CAPUCHON,KLEENGUARD A70,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,4TG,JN close
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
COMBINAISON JETABLE À CAPUCHON,KLEENGUARD A70,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,4TG,JN

COMBINAISON JETABLE À CAPUCHON,KLEENGUARD A70,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,4TG,JN

KIMBERLY-CLARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 29,92 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 359,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article KMB09817
  • N° de modèle du manufacturier 09817
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.73 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaisons jetables avec capuchon
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête
  • Pour taille de poitrine27 po
  • MatériauTissu en polypropylène et revêtu de une couche de polyéthylène
  • SérieKleenGuard A70
  • Étanche aux gazNon
  • Étanche aux liquidesNon
  • Fermeture du poignetÉlastique
  • Style de dos respirantAucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottesNon
  • Capuchon intégréOui
  • Taille4T Grand
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Jaune
  • Entrejambe 40 po
  • Style de couture Liée
  • Normes NFPA 99
  • Comprend des couvre-bottes Non
  • Étanchéité à la pulvérisation Non
  • Caractéristiques Fait pour avoir sept fois et demie moins de chances de déchirer selon les exigences minimales de la norme ANSI. 12 % d'espace au niveau de la poitrine et 6 % plus longue: peut être portée lors de travaux dangereux d'assainissement, de dépollution environnementale, raffinage des huiles/pétrochimique, manipulation d'acides/caustiques, nettoyage comportant des dangers biologiques
  • Type de fermeture Glissière avant
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Poids du tissu 1,5 mil