!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON CHEMSPL CAPUCH 6PQ 3TG

COMBINAISON CHEMSPL CAPUCH 6PQ 3TG

INTERNATIONAL ENVIROGUARD SYSTEMS

COMBINAISON CHEMSPL CAPUCH 6PQ 3TG close
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
COMBINAISON CHEMSPL CAPUCH 6PQ 3TG

COMBINAISON CHEMSPL CAPUCH 6PQ 3TG

INTERNATIONAL ENVIROGUARD SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 41,00 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 246,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ENV7015YTXXXL
  • N° de modèle du manufacturier 7015YTXXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46180000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.595 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison résistante aux produits chimiques
  • Caractéristiques de la fermetureFermeture à glissière
  • Pour taille de poitrine46 po - 52 po
  • Entrejambe31-1/2 po
  • Style de coutureScellée
  • NormesISO 13934-1, 9073-4, 13938-1, 811, EN863, 1149-1, 1146, 530, 374-3, ASTM E96, ASTM E96, EN ISO 13982-1:2004, 13982-2:2004, DN14605:2005+EN468
  • CaractéristiquesLes épaules spacieuses et sans coutures résistent aux déchirures et offrent une meilleure protection dans les zones d'exposition clés, l'entrejambe plus large et à soufflet permet au porteur de bouger dans toutes les directions sans déchirer le tissu, le dos élastique s'étire avec le porteur pour plus de confort et une meilleure résistance aux déchirures, le rabat-tempête sur la fermeture éclair avec ruban adhésif sensible à la pression ajoute une couche supplémentaire de protection, le taux élevé de transfert de la vapeur d'eau améliore le confort du porteur.
  • Capuchon intégréOui
  • Taille3TG
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Jaune
  • Pour tour de taille 47 po - 50 po
  • Matériau ChemSplash 1(R)
  • Série 7015YT
  • Fermeture du poignet Élastique
  • Type de fermeture Glissière
  • Poids du tissu 2,1 oz