COMBINAISON À CAPUCHON RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 2000,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,3TG
COMBINAISON À CAPUCHON RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 2000,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,3TG
DUPONT
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Combinaison à capuchon jaune Tychem 2000 résistante aux produits chimiques, taille 3TG, en matériau haute densité enduit de polyéthylène. Conforme aux normes ASTM F1670, F1671, D3776, D3786, D1117, D5034. Poignets/chevilles élastiques et rabat anti-tempête.
Spécifications techniques
Article Combinaison résistante aux produits chimiques
Caractéristiques de la fermeture Rabat anti-tempête
Pour taille de poitrine 47-1/4 po - 50-3/4 po
Entrejambe 31 po
Style de couture Bordée
Normes ASTM F1670, F1671, D3776, D3786, D1117, D5034
Comprend des couvre-bottes Non
Étanchéité à la pulvérisation Oui
Caractéristiques Poignets et chevilles élastiques
Style de dos respirant Aucun
Comprend les rabats extérieurs des bottes Non
Pulvérisation réduite Oui
Poids du tissu 2,5 oz
Épaisseur 10 mil
Type de cheville Élastique
Couleur Jaune
Pour tour de taille 59 po
Matériau Tychem 2000
Série Tychem 2000
Étanche aux gaz Non
Étanche aux liquides Non
Antistatique Non
Haute visibilité Non
Type de fermeture Glissière/rabat-tempête
Comprend des brides de pouce Non
Capuchon intégré Non
Taille 3T-Grand
Produits similaires
APPROVED VENDOR
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
:
28,65 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: