!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON À COL RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TEXTILE LAMINÉ NON TISSÉ,POIGNETS ÉLASTIQUES,BANDES,TG,6/PQT

COMBINAISON À COL RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TEXTILE LAMINÉ NON TISSÉ,POIGNETS ÉLASTIQUES,BANDES,TG,6/PQT

CHEMSPLASH

COMBINAISON À COL RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TEXTILE LAMINÉ NON TISSÉ,POIGNETS ÉLASTIQUES,BANDES,TG,6/PQT close
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
COMBINAISON À COL RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TEXTILE LAMINÉ NON TISSÉ,POIGNETS ÉLASTIQUES,BANDES,TG,6/PQT

COMBINAISON À COL RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TEXTILE LAMINÉ NON TISSÉ,POIGNETS ÉLASTIQUES,BANDES,TG,6/PQT

CHEMSPLASH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $162.98 / PAQUET de 6
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
  • N° article WWG3HKL3
  • N° de modèle du manufacturier 7013YT-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.9 lb

Informations sur le produit

Combinaison de protection contre les produits chimiques jaune à col, de taille TG, en Chemsplash 1. Répond aux normes ASTM 1001, EN ISO 13982-1:2004, EN 1149-1, 14126, 14605:2005, 13034:2005, 1073:2002. Comporte des poignets et des chevilles élastiques, ainsi qu'une fermeture sous patte avec ruban adhésif.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaisons à col résistantes aux produits chimiques
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête, ruban adhésif
  • Pour taille de poitrine26-1/2 po
  • Entrejambe29-1/2 po
  • Style de coutureScellée
  • NormesASTM 1001, EN ISO 13982-1:2004, EN 1149-1, 14126, 14605:2005, 13034:2005, 1073:2002
  • Étanchéité à la pulvérisationOui
  • CaractéristiquesÉlastiques autour des poignets et des chevilles
  • Type de fermetureGlissière
  • Pulvérisation réduiteOui
  • Poids du tissu2,1 oz
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Jaune
  • Pour tour de taille 25 po
  • Matériau ChemSplash 1
  • Série Chemsplash 1
  • Comprend des couvre-bottes Non
  • Fermeture du poignet Élastique
  • Style de dos respirant Intégral
  • Comprend les rabats extérieurs des bottes Non
  • Capuchon intégré Non
  • Épaisseur 10 mil