!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMB.,DOS ÉLAST./POCHE DE HCH,CHEV./PGN OUV.,COUT. SRG,FRMTR ÉCL,MOD. BLC,TLE TG,KLEENGUARD

COMB.,DOS ÉLAST./POCHE DE HCH,CHEV./PGN OUV.,COUT. SRG,FRMTR ÉCL,MOD. BLC,TLE TG,KLEENGUARD

KIMBERLY-CLARK

COMB.,DOS ÉLAST./POCHE DE HCH,CHEV./PGN OUV.,COUT. SRG,FRMTR ÉCL,MOD. BLC,TLE TG,KLEENGUARD close
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
COMB.,DOS ÉLAST./POCHE DE HCH,CHEV./PGN OUV.,COUT. SRG,FRMTR ÉCL,MOD. BLC,TLE TG,KLEENGUARD

COMB.,DOS ÉLAST./POCHE DE HCH,CHEV./PGN OUV.,COUT. SRG,FRMTR ÉCL,MOD. BLC,TLE TG,KLEENGUARD

KIMBERLY-CLARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,38 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 24 = 249,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 24. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article KMB49004
  • N° de modèle du manufacturier 49004
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.38 lb

Informations sur le produit

Cette paire de combinaisons respirantes, antistatiques, blanches, de style cheville ouverte de la série A20 a des coutures surjetées, une fermeture à glissière et des poignets ouverts. Avec une fronce élastique au dos et une poche élastique sur les hanches, cet ensemble de combinaisons de taille TG en tissu Kleenguard résiste aux particules et aux liquides à base d'eau. Elles conviennent à un tour de poitrine de 29 ¾ po et ont une entrejambe de 41 po.

Spécifications techniques

  • ArticleSans élas. s/capuche
  • CouleurBlanc
  • Entrejambe41 po
  • Style de coutureSurjetée
  • CaractéristiquesDos, poignets et pochette de hanche élastiqués, traités antistatiques et répulsifs
  • TailleT Grand
  • Type de cheville Ouverte
  • Pour taille de poitrine 29-3/4 po
  • Matériau Combinaison respirable protection contre particules
  • Normes NFPA 99 pour matériau antistatique
  • Type de fermeture Glissière