!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON JETABLE AVEC CAPUCHE, LAMINÉ NON TISSÉ, POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES, TG, 25/PQT

COMBINAISON JETABLE AVEC CAPUCHE, LAMINÉ NON TISSÉ, POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES, TG, 25/PQT

BODYFILTER 95+

COMBINAISON JETABLE AVEC CAPUCHE, LAMINÉ NON TISSÉ, POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES, TG, 25/PQT close
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
COMBINAISON JETABLE AVEC CAPUCHE, LAMINÉ NON TISSÉ, POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES, TG, 25/PQT

COMBINAISON JETABLE AVEC CAPUCHE, LAMINÉ NON TISSÉ, POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES, TG, 25/PQT

BODYFILTER 95+

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $323.27 / PAQUET de 25
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
  • N° article WWG3HKH3
  • N° de modèle du manufacturier 4028-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.9 lb

Informations sur le produit

Cette combinaison jetable blanche avec capuche est de taille TG et fabriquée en body filter 95+. Elle répond aux normes OSHA, classe 1, CS-101-153. Elle possède des poignets élastiques et des chevilles ouvertes ainsi qu'un rabat anti-tempête.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaisons de travail
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête
  • Pour taille de poitrine26-1/2 po
  • Entrejambe29-1/2 po
  • Style de coutureSurjeté
  • NormesOSHA, classe 1, CS-101-153
  • Étanche aux liquidesOui
  • Fermeture du poignetÉlastique
  • Style de dos respirantIntégral
  • Comprend les rabats extérieurs des bottesNon
  • Capuchon intégréOui
  • Épaisseur12 mil
  • Type de cheville Ouverte
  • Couleur Blanc
  • Pour tour de taille 25 po
  • Matériau BodyFilter 95+
  • Série Body Filter 95+
  • Comprend des couvre-bottes Non
  • Étanchéité à la pulvérisation Oui
  • Caractéristiques Poignées élastiques et chevilles ouvertes
  • Type de fermeture Fermeture à glissière
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Poids du tissu 8 oz