!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON AVEC CAPUCHE, PE, POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES, COUTURE SURJETÉE, BLANC, PE, P, 1,4OZ

COMBINAISON AVEC CAPUCHE, PE, POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES, COUTURE SURJETÉE, BLANC, PE, P, 1,4OZ

MICROFLEX

COMBINAISON AVEC CAPUCHE, PE, POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES, COUTURE SURJETÉE, BLANC, PE, P, 1,4OZ close
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
COMBINAISON AVEC CAPUCHE, PE, POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES, COUTURE SURJETÉE, BLANC, PE, P, 1,4OZ

COMBINAISON AVEC CAPUCHE, PE, POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES, COUTURE SURJETÉE, BLANC, PE, P, 1,4OZ

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.72 / CHAQUE
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
  • N° article ANLWH15S92-101-02
  • N° de modèle du manufacturier 68-1500-101-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # 946
  • Poids à l’expédition 0.143 lb

Informations sur le produit

Combinaison à capuche Alphatec 1500 blanche, taille petite, en SMS. Conforme aux normes ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D3787, 16 CFR 1610, ISO 20811, JSTIIF, ISO 13982-2, ASTM D737, ASTM E96, Méthode B. Filtre 100 % des particules supérieures à 3 microns, perméable à l'air et à la vapeur d'eau pour aider à réduire le risque de stress thermique, ne contient pas de silicone et doté d'une fermeture à glissière à double sens avec rabat-tempête.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison jetable à capuchon
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête, fermeture à glissière bidirectionnelle
  • Pour taille de poitrine23 po
  • Entrejambe31 po
  • Style de coutureSurjetée
  • NormesASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D3787, 16 CFR 1610, ISO 20811, JSTIIF, ISO 13982-2, ASTM D737, ASTM E96, méthode B
  • Comprend des couvre-bottesNon
  • Étanchéité à la pulvérisationNon
  • CaractéristiquesProtection éprouvée (filtration de 100 % des particules de 3 microns et plus), perméable à l'air et à la vapeur d'eau pour réduire les risques de stress thermique, sans silicone (caractéristique critique pour la peinture au pistolet), ajustement optimisé pour améliorer le confort et la sécurité, soumise à l'essai de pénétration de particules Kaken
  • Style de dos respirantAucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottesNon
  • Pulvérisation réduiteNon
  • Poids du tissu1,4 oz
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Blanc
  • Pour tour de taille 22 po
  • Matériau Tissu thermolié par fusion-soufflage (SMS)
  • Série AlphaTec 1500
  • Étanche aux gaz Non
  • Étanche aux liquides Non
  • Antistatique Non
  • Haute visibilité Non
  • Type de fermeture Glissière bidirectionnelle, rabat-tempête
  • Comprend des brides de pouce Non
  • Capuchon intégré Oui
  • Taille P