!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON À CAPUCHON,M,FILM MICROPOREUX,POIGNETS ÉLASTIQUES ET COUVRE-BOTTES,BLANCHE

COMBINAISON À CAPUCHON,M,FILM MICROPOREUX,POIGNETS ÉLASTIQUES ET COUVRE-BOTTES,BLANCHE

KLEENGUARD

COMBINAISON À CAPUCHON,M,FILM MICROPOREUX,POIGNETS ÉLASTIQUES ET COUVRE-BOTTES,BLANCHE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISON À CAPUCHON,M,FILM MICROPOREUX,POIGNETS ÉLASTIQUES ET COUVRE-BOTTES,BLANCHE

COMBINAISON À CAPUCHON,M,FILM MICROPOREUX,POIGNETS ÉLASTIQUES ET COUVRE-BOTTES,BLANCHE

KLEENGUARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,84 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 246,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KMB38948
  • N° de modèle du manufacturier 38948
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.2 lb

Informations sur le produit

Combinaison blanche à capuchon Kleenguard A35, élastique, en paquet de 25 et de taille M. Fabriquées à partir d'un film laminé microporeux et répondent aux normes ANSI/ISEA 101-1996.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison jetable
  • CouleurBlanc
  • Style de coutureSurjetée
  • NormesANSI/ISEA 101-1996
  • Comprend des couvre-bottesOui
  • Étanchéité à la pulvérisationNon
  • Style de dos respirantAucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottesNon
  • Capuchon intégréOui
  • Type de cheville Élastique
  • Matériau Film microporeux
  • Série KleenGuard A35
  • Étanche aux gaz Non
  • Étanche aux liquides Non
  • Fermeture du poignet Élastique
  • Type de fermeture Glissière
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Taille Moyen
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande