!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON,TYVEK600,CAPCH,ELAST,ETCH,M

COMBINAISON,TYVEK600,CAPCH,ELAST,ETCH,M

DUPONT

COMBINAISON,TYVEK600,CAPCH,ELAST,ETCH,M close
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
COMBINAISON,TYVEK600,CAPCH,ELAST,ETCH,M

COMBINAISON,TYVEK600,CAPCH,ELAST,ETCH,M

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.50 / CHAQUE
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
  • N° article DUCTY198TWHMD0025
  • N° de modèle du manufacturier TY198TWHMD0025PI
  • N° de classification normalisée des produits et services 46180000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDuPont(TM) Tyvek(R) combinaison
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête
  • Pour taille de poitrine36 po - 39 po
  • Entrejambe32 po
  • Style de coutureSurjetée , scellée
  • NormesDIN EN ISO 534, 536, 13934-1, ISO 2758, EN ISO 9073-4, AATCC 127, ASTM D257, 16 CFR 1610 Classe 1
  • Fermeture du poignetÉlastique
  • Type de fermetureGlissière avant avec rabat-tempête adhésif
  • Poids du tissu1,2 oz/vg²
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Blanc
  • Pour tour de taille S.O.
  • Matériau Tyvek(R) - breveté flash-spun tissu polyéthylène
  • Série TY198TWH
  • Étanchéité à la pulvérisation Oui
  • Caractéristiques Vêtements de protection chimique, catégorie III, types 4-B, 5-B et 6-B, EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive), protection contre les agents infectieux (EN 14126), y compris la résistance à la pénétration du sang et des fluides corporels à l'aide de sang synthétique (ISO 16603), traitement antistatique (EN 1149-5) - sur les deux faces, le tissu et les coutures offrent une barrière de perméation chimique aux produits chimiques inorganiques à base d'eau à faible concentration, coutures surjetées et surjetées pour la protection et la solidité, mentonnière auto-adhésive pour une fermeture hermétique de la combinaison au masque, élastiques pour le visage, les poignets et les chevilles ainsi qu'un élastique collé à la taille, boucles élastiques pour le pouce pour maintenir les manches en place, emballé individuellement.
  • Capuchon intégré Oui
  • Taille Moyen