!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMB.,À CAPUCHE,BOTTES,PGN ET CHEV. ÉLAST.,FRMTR ÉCL,COUT. DE LIAISON,BLC,TLE MOYNE,TYCHEM 4000

COMB.,À CAPUCHE,BOTTES,PGN ET CHEV. ÉLAST.,FRMTR ÉCL,COUT. DE LIAISON,BLC,TLE MOYNE,TYCHEM 4000

DUPONT

COMB.,À CAPUCHE,BOTTES,PGN ET CHEV. ÉLAST.,FRMTR ÉCL,COUT. DE LIAISON,BLC,TLE MOYNE,TYCHEM 4000 close
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
COMB.,À CAPUCHE,BOTTES,PGN ET CHEV. ÉLAST.,FRMTR ÉCL,COUT. DE LIAISON,BLC,TLE MOYNE,TYCHEM 4000

COMB.,À CAPUCHE,BOTTES,PGN ET CHEV. ÉLAST.,FRMTR ÉCL,COUT. DE LIAISON,BLC,TLE MOYNE,TYCHEM 4000

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.39 / CHAQUE
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
  • N° article DUCSL122B-MD
  • N° de modèle du manufacturier SL122BWHMD001200
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # 951
  • Poids à l’expédition 0.98 lb

Informations sur le produit

Choisissez cet ensemble de combinaisons légères en tissu Tychem 4 000 SL lorsque vous avez besoin d'une protection résistante aux produits chimiques. Ils sont fabriqués avec une capuche et des bottes attachées, des poignets et des chevilles élastiques, une fermeture adhésive à rabat anti-tempête à glissière et une construction à coutures liées. Ces combinaisons blanches sont de taille medium et s'adaptent à un tour de poitrine de 35 ¼ po à 38 ¾ po, avec un entrejambe de 27 ½ po

Spécifications techniques

  • ArticleDuPont(TM) Tychem(R) SL combinaison
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête à fermeture adhésive
  • Pour taille de poitrine35-1/4 po - 38-3/4 po
  • Entrejambe27-1/2 po
  • Style de coutureLiée
  • NormesASTM D1777, D3776, D3786, D5034, 16 CFR 1610 Classe 1
  • Étanchéité à la pulvérisationOui
  • CaractéristiquesLes coutures serrées sont recouvertes de tissu pour renforcer la couture et réduire le risque de pénétration de particules, capuche attachée avec élastique autour de l'ouverture faciale, rabat anti-tempête recouvrant la fermeture à glissière qui peut être scellée par le porteur avec une bande adhésive pour empêcher l'intrusion au niveau de la fermeture à glissière, ouverture élastique pour un ajustement plus serré au niveau du poignet, chaussettes intégrées composées de tissu pour vêtements.
  • Matériau de la combinaisonTychem 4000
  • TailleM
  • TailleMoyen
  • Type de cheville Chaussettes attachées
  • Couleur Blanc
  • Pour tour de taille S.O.
  • Matériau Tychem 4000
  • Série SL122BWH
  • Comprend des couvre-bottes Oui
  • Fermeture du poignet Élastique
  • Type de fermeture Glissière, rabat-tempête avec adhésif
  • Capuchon intégré Oui
  • Poids du tissu 3,6 oz