!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON AVEC CAPUCHE, POLYÉTHYLÈNE MICROPOREUX, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC BRIDES DE POUCE, BLANC, M

COMBINAISON AVEC CAPUCHE, POLYÉTHYLÈNE MICROPOREUX, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC BRIDES DE POUCE, BLANC, M

MICROFLEX

COMBINAISON AVEC CAPUCHE, POLYÉTHYLÈNE MICROPOREUX, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC BRIDES DE POUCE, BLANC, M close
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
COMBINAISON AVEC CAPUCHE, POLYÉTHYLÈNE MICROPOREUX, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC BRIDES DE POUCE, BLANC, M

COMBINAISON AVEC CAPUCHE, POLYÉTHYLÈNE MICROPOREUX, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC BRIDES DE POUCE, BLANC, M

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.44 / CHAQUE
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
  • N° article ANLWH20B92-111-03
  • N° de modèle du manufacturier 68-2000-111-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # 947
  • Poids à l’expédition 0.243 lb

Informations sur le produit

Cette combinaison à capuche blanche Alphatec 2000 est de taille moyenne et fabriquée en polyéthylène. Elle répond aux normes ASTM/AATCC/ISO/DIS. Elle a été testée contre les fuites vers l'intérieur, présente une perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau pour réduire le risque de stress thermique, possède des poignets, des chevilles et une taille élastiqués ainsi qu'une fermeture à glissière bidirectionnelle avec rabat anti-tempête.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison jetable avec capuchon
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête, fermeture à glissière bidirectionnelle
  • Pour taille de poitrine25 po
  • Entrejambe31 po
  • Style de coutureBordée
  • NormesASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D3787, ASTM D2582, 16 CFR 1610, AATCC 76, EN ISO 13982-1, ISO 20811, JSTIIF EMSL ultrasonique, ISO 11092, ASTM E96, méthode B, ISO 16604, ASTM F1671, ISO 22610, ISO/DIS 22611, ISO 22612
  • Comprend des couvre-bottesNon
  • Étanchéité à la pulvérisationOui
  • CaractéristiquesCombinaison entière (et non seulement le tissu) soumise à des essais d'étanchéité pour les fuites vers l'intérieur, perméable à l'air et à la vapeur d'eau pour réduire les risques de stress thermique, poignets, chevilles et ceinture élastiques pour assurer un ajustement ergonomique et pour améliorer le confort, passe-pouces pour empêcher le mouvement des manches, tissu peu pelucheux, convenable pour salles blanches de classe 1 000, antistatique et sans silicone
  • Style de dos respirantAucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottesNon
  • Pulvérisation réduiteOui
  • Poids du tissu1,86 oz
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Blanc
  • Pour tour de taille 24 po
  • Matériau Film microporeux stratifié
  • Série AlphaTec 2000
  • Étanche aux gaz Non
  • Étanche aux liquides Non
  • Antistatique Oui
  • Haute visibilité Non
  • Type de fermeture Glissière bidirectionnelle, rabat-tempête
  • Comprend des brides de pouce Oui
  • Capuchon intégré Non
  • Taille M