Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette combinaison à col blanche Alphatec 2000 est de taille moyenne et fabriquée en polyéthylène. Elle répond aux normes ASTM/AATCC/ISO/DIS. Elle a été testée contre les fuites vers l'intérieur, présente une perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau pour réduire le risque de stress thermique, possède des poignets, des chevilles et une taille élastiqués ainsi qu'une fermeture à glissière bidirectionnelle avec rabat anti-tempête.
Spécifications techniques
ArticleCombinaison jetable avec collet
Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête, fermeture à glissière bidirectionnelle
Pour taille de poitrine25 po
Entrejambe31 po
Style de coutureBordée
NormesASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D3787, ASTM D2582, 16 CFR 1610, AATCC 76, EN ISO 13982-1, ISO 20811, JSTIIF EMSL ultrasonique, ISO 11092, ASTM E96, méthode B, ISO 16604, ASTM F1671, ISO 22610, ISO/DIS 22611, ISO 22612
Comprend des couvre-bottesNon
Étanchéité à la pulvérisationOui
CaractéristiquesCombinaison entière (et non seulement le tissu) soumise à des essais d'étanchéité pour les fuites vers l'intérieur, perméable à l'air et à la vapeur d'eau pour réduire les risques de stress thermique, poignets, chevilles et ceinture élastiques pour assurer un ajustement ergonomique et pour améliorer le confort, passe-pouces pour empêcher le mouvement des manches, tissu peu pelucheux, convenable pour salles blanches de classe 1 000, antistatique et sans silicone
Style de dos respirantAucun
Comprend les rabats extérieurs des bottesNon
Pulvérisation réduiteOui
Poids du tissu1,86 oz
Type de chevilleÉlastique
CouleurBlanc
Pour tour de taille24 po
MatériauFilm microporeux stratifié
SérieAlphaTec 2000
Étanche aux gazNon
Étanche aux liquidesNon
AntistatiqueOui
Haute visibilitéNon
Type de fermetureGlissière bidirectionnelle, rabat-tempête
Comprend des brides de pouceNon
Capuchon intégréNon
TailleM
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca