Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette combinaison à capuche blanche Alphatec 1500 est de taille moyenne et fabriquée en SMS. Conforme aux normes ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D3787, 16 CFR 1610, ISO 20811, JSTIIF, ISO 13982-2, ASTM D737, ASTM E96, Méthode B. Filtre 100 % des particules supérieures à 3 microns, perméable à l'air et à la vapeur d'eau pour aider à réduire le risque de stress thermique, ne contient pas de silicone et doté d'une fermeture à glissière à double sens avec rabat-tempête.
Spécifications techniques
ArticleCombinaison jetable avec capuchon
Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête, fermeture à glissière bidirectionnelle
Pour taille de poitrine25 po
Entrejambe31 po
Style de coutureSurjetée
NormesASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D3787, 16 CFR 1610, ISO 20811, JSTIIF, ISO 13982-2, ASTM D737, ASTM E96, méthode B
Comprend des couvre-bottesOui
Étanchéité à la pulvérisationNon
CaractéristiquesProtection éprouvée (filtration de 100 % des particules de 3 microns et plus), perméable à l'air et à la vapeur d'eau pour réduire les risques de stress thermique, sans silicone (caractéristique critique pour la peinture au pistolet), ajustement optimisé pour améliorer le confort et la sécurité, soumise à l'essai de pénétration de particules Kaken
Style de dos respirantAucun
Comprend les rabats extérieurs des bottesOui
Pulvérisation réduiteOui
Poids du tissu1,4 oz
Type de chevilleÉlastique
CouleurBlanc
Pour tour de taille24 po
MatériauTissu thermolié par fusion-soufflage (SMS)
SérieAlphaTec 1500
Étanche aux gazNon
Étanche aux liquidesNon
AntistatiqueOui
Haute visibilitéNon
Type de fermetureGlissière bidirectionnelle, rabat-tempête
Comprend des brides de pouceNon
Capuchon intégréOui
TailleM
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 89,70 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: