!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBI 25G AV CPCH ET BTES

COMBI 25G AV CPCH ET BTES

INTERNATIONAL ENVIROGUARD SYSTEMS

COMBI 25G AV CPCH ET BTES close
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
COMBI 25G AV CPCH ET BTES

COMBI 25G AV CPCH ET BTES

INTERNATIONAL ENVIROGUARD SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $135.32 / CAISSE
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
  • N° article ENV2019L
  • N° de modèle du manufacturier 2019L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison
  • CouleurBlanc
  • Entrejambe29 po
  • Style de coutureSurjetée
  • Comprend des couvre-bottesOui
  • CaractéristiquesProtection à faible coût contre la saleté, la crasse, avec capuche et botte pour une protection maximale.
  • Capuchon intégréNon
  • TailleGrand
  • Type de cheville Bottines
  • Pour tour de taille 39 po - 42 po
  • Matériau Polypropylène
  • Normes ANSI
  • Fermeture du poignet Élastique
  • Type de fermeture Glissière
  • Poids du tissu 30 g/m²