!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON À CAPUCHE,TYVEK 800,POIGNET ÉLASTIQUE AVEC PASSE-POUCE,COUTURE ÉTANCHE,6TG,25/PQ

COMBINAISON À CAPUCHE,TYVEK 800,POIGNET ÉLASTIQUE AVEC PASSE-POUCE,COUTURE ÉTANCHE,6TG,25/PQ

DUPONT

COMBINAISON À CAPUCHE,TYVEK 800,POIGNET ÉLASTIQUE AVEC PASSE-POUCE,COUTURE ÉTANCHE,6TG,25/PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISON À CAPUCHE,TYVEK 800,POIGNET ÉLASTIQUE AVEC PASSE-POUCE,COUTURE ÉTANCHE,6TG,25/PQ

COMBINAISON À CAPUCHE,TYVEK 800,POIGNET ÉLASTIQUE AVEC PASSE-POUCE,COUTURE ÉTANCHE,6TG,25/PQ

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $895.23 / CAISSE de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DUCTJ198TWH6X25PI
  • N° de modèle du manufacturier TJ198TWH6X0025PI
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # 946
  • Poids à l’expédition 22.0 lb

Informations sur le produit

Combinaison à capuchon Tyvek 800 blanche, taille 6TG, en polyéthylène filé-lié haute densité. Conforme aux normes CE. Boucles pour les pouces et poignets élastiques, couvrant chevilles et visage, rabat anti-tempête autocollant en Tyvek, mentonnière, capuchon.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête
  • Entrejambe35 po
  • Style de coutureScellée
  • NormesCertification CE
  • Comprend des couvre-bottesNon
  • Étanchéité à la pulvérisationOui
  • CaractéristiquesBoucles élastiques pour les pouces et les poignets, couvre les chevilles et le visage, rabat-tempête autocollant en Tyvek, mentonnière, capuche incluse.
  • Style de dos respirantAucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottesNon
  • Pulvérisation réduiteOui
  • Poids du tissu13,6 oz
  • Épaisseur5,9 mil
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Blanc
  • Matériau Tyvek 800
  • Série TYVEK 800
  • Étanche aux gaz Non
  • Étanche aux liquides Oui
  • Antistatique Non
  • Haute visibilité Non
  • Type de fermeture Élastique
  • Comprend des brides de pouce Oui
  • Capuchon intégré Oui
  • Taille 6T Grand
  • Pays d’origine Cambodge (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande