!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON AVEC COL,PE MICROPOREUX, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC BRIDES DE POUCE,5TG,1,86OZ

COMBINAISON AVEC COL,PE MICROPOREUX, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC BRIDES DE POUCE,5TG,1,86OZ

MICROFLEX

COMBINAISON AVEC COL,PE MICROPOREUX, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC BRIDES DE POUCE,5TG,1,86OZ close
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
COMBINAISON AVEC COL,PE MICROPOREUX, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC BRIDES DE POUCE,5TG,1,86OZ

COMBINAISON AVEC COL,PE MICROPOREUX, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC BRIDES DE POUCE,5TG,1,86OZ

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 17,71 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 442,75 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANLWH20B92-103-09
  • N° de modèle du manufacturier 68-2000-103-5XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # 947
  • Poids à l’expédition 0.315 lb

Informations sur le produit

Cette combinaison à col blanche Alphatec 2000 est de taille 5TG et fabriquée en polyéthylène. Elle répond aux normes ASTM/AATCC/ISO/DIS. Elle a été testée contre les fuites vers l'intérieur, présente une perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau pour réduire le risque de stress thermique, possède des poignets, des chevilles et une taille élastiqués ainsi qu'une fermeture à glissière bidirectionnelle avec rabat anti-tempête.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison jetable avec collet
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête, fermeture à glissière bidirectionnelle
  • Pour taille de poitrine37 po
  • MatériauFilm microporeux stratifié
  • SérieAlphaTec 2000
  • Étanche aux gazNon
  • Étanche aux liquidesNon
  • AntistatiqueOui
  • Haute visibilitéNon
  • Type de fermetureGlissière bidirectionnelle, rabat-tempête
  • Comprend des brides de pouceNon
  • Capuchon intégréNon
  • Taille5TG
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Blanc
  • Entrejambe 31 po
  • Style de couture Bordée
  • Normes ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D3787, ASTM D2582, 16 CFR 1610, AATCC 76, EN ISO 13982-1, ISO 20811, JSTIIF EMSL ultrasonique, ISO 11092, ASTM E96, méthode B, ISO 16604, ASTM F1671, ISO 22610, ISO/DIS 22611, ISO 22612
  • Comprend des couvre-bottes Non
  • Étanchéité à la pulvérisation Oui
  • Caractéristiques Combinaison entière (et non seulement le tissu) soumise à des essais d'étanchéité pour les fuites vers l'intérieur, perméable à l'air et à la vapeur d'eau pour réduire les risques de stress thermique, poignets, chevilles et ceinture élastiques pour assurer un ajustement ergonomique et pour améliorer le confort, passe-pouces pour empêcher le mouvement des manches, tissu peu pelucheux, convenable pour salles blanches de classe 1 000, antistatique et sans silicone
  • Style de dos respirant Aucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottes Non
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Poids du tissu 1,86 oz