!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON JETABLE À CAPUCHE,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,COUTURE SURJETÉE,BLANCHE,4TG

COMBINAISON JETABLE À CAPUCHE,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,COUTURE SURJETÉE,BLANCHE,4TG

KLEENGUARD

COMBINAISON JETABLE À CAPUCHE,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,COUTURE SURJETÉE,BLANCHE,4TG close
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
COMBINAISON JETABLE À CAPUCHE,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,COUTURE SURJETÉE,BLANCHE,4TG

COMBINAISON JETABLE À CAPUCHE,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,COUTURE SURJETÉE,BLANCHE,4TG

KLEENGUARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,98 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 259,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article KMB49117
  • N° de modèle du manufacturier 49117
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Combinaison jetable Kleenguard A20 blanche à col, taille 4TG, en SMMMS. Répond aux normes ANSI/ISEA 101-1996, NFPA 99. Dos élastique. Les combinaisons de protection contre les liquides et les particules sont un vêtement unique offrant une couverture continue de la cheville au cou. Elles sont portées par-dessus les vêtements personnels et protègent le devant, le dos, les bras et les jambes du travailleur.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaisons de travail
  • CouleurBlanc
  • Entrejambe42 po
  • Style de coutureSurjeté
  • NormesANSI/ISEA 101-1996, NFPA 99
  • Comprend des couvre-bottesNon
  • Étanchéité à la pulvérisationNon
  • Style de dos respirantAucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottesNon
  • Capuchon intégréOui
  • Type de cheville Élastique
  • Pour taille de poitrine 32-3/4 po
  • Matériau SMMMS
  • Série KleenGuard A20
  • Étanche aux gaz Non
  • Étanche aux liquides Non
  • Caractéristiques Dos élastique
  • Type de fermeture Fermeture à glissière
  • Pulvérisation réduite Non
  • Poids du tissu 1,15 oz